€ 2.629,70/ stukexcl. btw
€ 3.181,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 55 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Referentietoerental | 1.72 tr/min |
Grenstoerental | 3050 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |