€ 5.805,87/ stukexcl. btw
€ 7.025,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.3 kN |
Statisch draaggetal | 1.8 kN |
Referentietoerental | 1.35 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |