€ 5.277,67/ stukexcl. btw
€ 6.385,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.38 kN |
Statisch draaggetal | 1.6 kN |
Referentietoerental | 1.46 tr/min |
Grenstoerental | 3650 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |