€ 873,77/ stukexcl. btw
€ 1.057,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 460 kN |
Statisch draaggetal | 480 kN |
Referentietoerental | 3.2 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |