€ 361,03/ stukexcl. btw
€ 436,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Referentietoerental | 3.8 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 358,88/ stukexcl. btw
€ 434,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026