€ 300,61/ stukexcl. btw
€ 363,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 4 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 329,50/ stukexcl. btw
€ 398,70incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026