€ 246,54/ stukexcl. btw
€ 298,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Referentietoerental | 4.25 tr/min |
Grenstoerental | 7400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 261,27/ stukexcl. btw
€ 316,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026