€ 302,72/ stukexcl. btw
€ 366,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 193 kN |
Statisch draaggetal | 187 kN |
Referentietoerental | 4.9 tr/min |
Grenstoerental | 11600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |