Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2309-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11834965
  • Fabrikant:4012801228657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring.
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 138,50/ stukexcl. btw

€ 167,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
163 kN
Statisch draaggetal
154 kN
Referentietoerental
5.2 tr/min
Grenstoerental
9800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 2309 ECP/C3

  • Eriks:23767269
  • Manufacturer:NJ 2309 ECP/C3

€ 129,18/ stukexcl. btw

€ 156,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026