Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ228-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11834962
  • Fabrikant:4012801228510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.251,64/ stukexcl. btw

€ 1.514,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
460 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Referentietoerental
2.6 tr/min
Grenstoerental
4900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig