€ 4.871,70/ stukexcl. btw
€ 5.894,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 92 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.09 kN |
Statisch draaggetal | 1.65 kN |
Referentietoerental | 1.29 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |