€ 3.488,03/ stukexcl. btw
€ 4.220,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 86 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.13 kN |
Statisch draaggetal | 1.4 kN |
Referentietoerental | 1.47 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |