€ 3.119,99/ stukexcl. btw
€ 3.775,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 940 kN |
Statisch draaggetal | 1.17 kN |
Referentietoerental | 1.66 tr/min |
Grenstoerental | 4150 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |