Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2230-E-XL-M1

  • ERIKS:23219930
  • Fabrikant:4012801380928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 2.496,27/ stukexcl. btw

€ 3.020,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
73 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
780 kN
Statisch draaggetal
970 kN
Referentietoerental
1.85 tr/min
Grenstoerental
4550 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig