Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2226-E-XL-M1

  • ERIKS:11667801
  • Fabrikant:4012801380867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.591,58/ stukexcl. btw

€ 1.925,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
64 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
730 kN
Referentietoerental
2.28 tr/min
Grenstoerental
5200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 2226 ECML

  • Eriks:23767235
  • Manufacturer:NJ 2226 ECML

€ 1.113,52/ stukexcl. btw

€ 1.347,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026