€ 1.330,30/ stukexcl. btw
€ 1.609,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 530 kN |
Statisch draaggetal | 610 kN |
Referentietoerental | 2.5 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.092,11/ stukexcl. btw
€ 1.321,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026