Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2222-E-XL-M1

  • ERIKS:23219927
  • Fabrikant:4012801228299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 1.070,43/ stukexcl. btw

€ 1.295,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
455 kN
Statisch draaggetal
520 kN
Referentietoerental
2.75 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig