€ 799,33/ stukexcl. btw
€ 967,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 395 kN |
Statisch draaggetal | 445 kN |
Referentietoerental | 2.9 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 883,16/ stukexcl. btw
€ 1.068,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026