€ 408,78/ stukexcl. btw
€ 494,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 340 kN |
Statisch draaggetal | 370 kN |
Referentietoerental | 3.05 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |