Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2219-E-XL-M1

  • ERIKS:11667796
  • Fabrikant:4012801380584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 757,16/ stukexcl. btw

€ 916,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
370 kN
Referentietoerental
3.05 tr/min
Grenstoerental
7200 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig