Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2217-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667794
  • Fabrikant:4012801228244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring.
Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 259,17/ stukexcl. btw

€ 313,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
255 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Referentietoerental
3.3 tr/min
Grenstoerental
6400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 2217 ECP

  • Eriks:23767222
  • Manufacturer:NJ 2217 ECP

€ 287,80/ stukexcl. btw

€ 348,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026