Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ2214-E-XL-M1

  • ERIKS:11667790
  • Fabrikant:4012801228138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met spoorkraag op de binnenring Hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, uitneembare binnenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 382,80/ stukexcl. btw

€ 463,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
185 kN
Statisch draaggetal
195 kN
Referentietoerental
3.85 tr/min
Grenstoerental
10100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig