€ 155,24/ stukexcl. btw
€ 187,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 177 kN |
Statisch draaggetal | 182 kN |
Referentietoerental | 4.1 tr/min |
Grenstoerental | 8100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 162,67/ stukexcl. btw
€ 196,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026