€ 650,39/ stukexcl. btw
€ 786,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 36 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 310 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Referentietoerental | 3.4 tr/min |
Grenstoerental | 6500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |