€ 106,34/ stukexcl. btw
€ 128,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 21.9 kN |
Referentietoerental | 13.2 tr/min |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |