Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ218-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:12627283
  • Fabrikant:4012801227872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NJ:
De buitenring van een NJ cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NJ cilinderlagers de as axiaal in 1 richting opsluiten.
Opslaan in lijst

€ 427,05/ stukexcl. btw

€ 516,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
NJ
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig NJ 218 ECML/C3

  • Eriks:24003865
  • Manufacturer:NJ 218 ECML/C3

€ 625,59/ stukexcl. btw

€ 756,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026