€ 285,88/ stukexcl. btw
€ 345,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 157 kN |
Referentietoerental | 4.4 tr/min |
Grenstoerental | 9800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |