€ 242,32/ stukexcl. btw
€ 293,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | NJ |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 120 kN |
Referentietoerental | 4.9 tr/min |
Grenstoerental | 10600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |