€ 3.598,99/ stukexcl. btw
€ 4.354,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 65 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 900 kN |
Statisch draaggetal | 930 kN |
Grenstoerental | 3100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |