€ 2.678,88/ stukexcl. btw
€ 3.241,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 58 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 720 kN |
Statisch draaggetal | 720 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.869,65/ stukexcl. btw
€ 3.472,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026