€ 2.024,25/ stukexcl. btw
€ 2.449,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 520 kN |
Statisch draaggetal | 510 kN |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 2.027,21/ stukexcl. btw
€ 2.452,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026