€ 1.532,59/ stukexcl. btw
€ 1.854,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 450 kN |
Statisch draaggetal | 425 kN |
Grenstoerental | 4700 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 1.484,22/ stukexcl. btw
€ 1.795,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026