Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N316-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667745
  • Fabrikant:4012801404174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 424,94/ stukexcl. btw

€ 514,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
300 kN
Statisch draaggetal
275 kN
Grenstoerental
4700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 316 ECP

  • Eriks:23766917
  • Manufacturer:N 316 ECP

€ 500,63/ stukexcl. btw

€ 605,76incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026