€ 290,78/ stukexcl. btw
€ 351,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 35 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 242 kN |
Statisch draaggetal | 222 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 374,99/ stukexcl. btw
€ 453,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026