Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N314-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667742
  • Fabrikant:4012801404099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 290,78/ stukexcl. btw

€ 351,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
242 kN
Statisch draaggetal
222 kN
Grenstoerental
5400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 314 ECP

  • Eriks:23766911
  • Manufacturer:N 314 ECP

€ 374,99/ stukexcl. btw

€ 453,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026