€ 212,82/ stukexcl. btw
€ 257,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 177 kN |
Statisch draaggetal | 157 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 321,91/ stukexcl. btw
€ 389,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026