€ 186,12/ stukexcl. btw
€ 225,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 139 kN |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 234,19/ stukexcl. btw
€ 283,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026