€ 161,55/ stukexcl. btw
€ 195,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 128 kN |
Statisch draaggetal | 110 kN |
Grenstoerental | 7600 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 191,90/ stukexcl. btw
€ 232,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026