Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667737
  • Fabrikant:4012801022385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 161,55/ stukexcl. btw

€ 195,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
128 kN
Statisch draaggetal
110 kN
Grenstoerental
7600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 310 ECP

  • Eriks:23766897
  • Manufacturer:N 310 ECP

€ 191,90/ stukexcl. btw

€ 232,20incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026