Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N310-E-XL-M1

  • ERIKS:11667736
  • Fabrikant:4012801403832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve messing kooi, tweedelig, geleiding via rollen.
Opslaan in lijst

€ 271,83/ stukexcl. btw

€ 328,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig