€ 129,25/ stukexcl. btw
€ 156,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 116 kN |
Statisch draaggetal | 99 kN |
Grenstoerental | 8300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 171,04/ stukexcl. btw
€ 206,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026