€ 103,26/ stukexcl. btw
€ 124,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 96 kN |
Statisch draaggetal | 79 kN |
Grenstoerental | 9300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 135,96/ stukexcl. btw
€ 164,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026