Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667732
  • Fabrikant:4012801174930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 84,44/ stukexcl. btw

€ 102,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
63 kN
Grenstoerental
10700 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 307 ECP

  • Eriks:23766894
  • Manufacturer:N 307 ECP

€ 105,26/ stukexcl. btw

€ 127,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026