€ 83,16/ stukexcl. btw
€ 100,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 48 kN |
Grenstoerental | 12100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 102,83/ stukexcl. btw
€ 124,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026