€ 72,89/ stukexcl. btw
€ 88,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 49 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Grenstoerental | 14100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 86,84/ stukexcl. btw
€ 105,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026