€ 927,14/ stukexcl. btw
€ 1.121,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 230 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 425 kN |
Statisch draaggetal | 445 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 974,75/ stukexcl. btw
€ 1.179,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026