€ 589,31/ stukexcl. btw
€ 713,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 345 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 635,32/ stukexcl. btw
€ 768,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026