€ 460,76/ stukexcl. btw
€ 557,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 215 kN |
Statisch draaggetal | 217 kN |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 552,57/ stukexcl. btw
€ 668,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026