Eriks
FAG

FAG Cilinderlager met kooi Eenrijig N218-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667724
  • Fabrikant:4012801403092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eenrijige cilinderlager met twee vaste spoorkragen op de binnenring, buitenring zonder spoorkraagHoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, loslager, afneembare buitenring, met massieve kunststof kooi van glasvezelversterkte polyamide.
Opslaan in lijst

€ 460,76/ stukexcl. btw

€ 557,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
N
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
215 kN
Statisch draaggetal
217 kN
Grenstoerental
5100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig
Alternatieven
Product Image

SKF Cilinderlager met kooi Eenrijig N 218 ECP

  • Eriks:23766877
  • Manufacturer:N 218 ECP

€ 613,97/ stukexcl. btw

€ 742,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026