€ 365,94/ stukexcl. btw
€ 442,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | N |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 194 kN |
Statisch draaggetal | 194 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |
€ 452,61/ stukexcl. btw
€ 547,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026